軸付 切断砥石のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
125件の「軸付 切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石 6mm」、「ルーター 金属切断」、「軸付 カッター」などの商品も取り扱っております。
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,698税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切断砥石 PROXXON(プロクソン)ランキング3位
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軸付切断砥石 RELIEFランキング4位
用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
1パック(5枚)
999税込1,099
当日出荷

切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739税込813
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンフレックスダイヤモンドカッター
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
1個
1,298税込1,428
当日出荷

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
799税込879
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

直径(Φmm)38厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1パック(5枚組)
1,498税込1,648
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)。合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
1個
4,798税込5,278
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)